67005061-O-RING OR 479,20 5,70 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:OR 479,20 5,70 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
Rubix:999210420064875


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 479 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67005061-O-RING OR 479,20 5,70 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:479.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 479 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione