O-RING D.INT: 10,00 MM D.CORDA: 2,20 MM MAT: NBR 70 SH NERO 11B931K6
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:11B931K6
Rubix:999230316010037


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 10,00 MM D.CORDA: 2,20 MM MAT: NBR 70 SH NERO 11B931K6
O-RING Diametro Corda:2.20 mm Diametro Interno mm:10.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione