Riferimenti
Gapi:OR90280
Rubix:999190900019271
Produttore:11A461K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 355,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 41400 355,19X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:355.19 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 355,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,29 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 100,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione