49465449-O-RING OR 124,50 3,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)

O-RING

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49465449
Rubix:999210730028284
Produttore:49465449
49465449-O-RING OR 124,50 3,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno124,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49465449-O-RING OR 124,50 3,00 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)


Gli O-Ring sono anelli di tenuta rotondi e senza fine di sezione circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare componenti di macchine stazionarie - caso statico - contro fluidi e sostanze gassose. In determinate condizioni, possono essere utilizzati anche come componenti di tenuta dinamica per il movimento assiale, rotatorio e oscillante.
OR 124,50 3,00 80 FKM FP8018

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno124,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
1,46 IVA esclusa
/ Unità
1,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione