67195180-O-RING OR 205,00 7,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
O-ring
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67195180
Rubix:999210420075551
Produttore:OR 205,00 7,00 70 NBR NB7071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 205 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67195180-O-RING OR 205,00 7,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Diametro interno | 205 mm |
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione