2ERAE753-GUARNIZIONE RAE 09144 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 09144 00534 L1
Rubix:999190900039300
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE753-GUARNIZIONE RAE 09144 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:91.44 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

