PK8210 BACK-UP RING 210 (4075) OR: 18,64 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8210
Rubix:999190900046645
Produttore:2PA210K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8210 BACK-UP RING 210 (4075) OR: 18,64 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:18.64 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore