Riferimenti
Gapi:OR228
Rubix:999190900016426
Produttore:11A397K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A397K6-O-RING OR 56.74X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:56.74 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore