Riferimenti
Gapi:OR 25.10X1.60 FPM75
Rubix:999190900016200


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A029G6-O-RING OR 25.10X1.60 FPM75
11a029g6-o-ring or 25.10x1.60 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,15 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 67,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione