OR90221 O-RING 221 (4143) D.INT: 36,09 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90221
Rubix:999190900046366
Produttore:11A379KO
OR90221 O-RING 221 (4143) D.INT: 36,09 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36,1 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90221 O-RING 221 (4143) D.INT: 36,09 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:36.10 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36,1 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore