Riferimenti
Valgan:OR 117 13,1X2,62 SILICONE
Rubix:160000000036245

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 117 13,1X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,36 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 7,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore