PK8441 BACK-UP RING 441 (8700) OR: 177,17 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8441
Rubix:999190900046809
Produttore:2PA441K0
PK8441 BACK-UP RING 441 (8700) OR: 177,17 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno177,17 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8441 BACK-UP RING 441 (8700) OR: 177,17 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:177.17 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno177,17 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore