Riferimenti
Gapi:OR122
Rubix:999190900016333
Produttore:11A209K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A209K6-O-RING OR 28.24X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:28.25 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore