Riferimenti
Valgan:OR 3187 47,30X2,62 FP75
Rubix:160000000419583

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3187 47,29X2,62 FP75
OR 3187 47,30X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,39 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione