Riferimenti
Gapi:ORM20515
Rubix:999190900046890


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B244K6-O-RING OR 20.50X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:20.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,34 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 50,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore