49449912-ARTICOLO OR 21,30 2,40 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)

O-Ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49449912
Rubix:999211204003614
Produttore:OR 21,30 2,40 70 NBR NB7071
49449912-ARTICOLO OR 21,30 2,40 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21,3 mm
Diametro della sezione2,4 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49449912-ARTICOLO OR 21,30 2,40 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)


Gli o-ring sono sigilli circolari senza fine con una sezione trasversale circolare. Vengono principalmente utilizzati per sigillare parti di macchine fisse contro fluidi liquidi e gassosi. Gli O-ring sono un elemento di tenuta statico, ma in determinate condizioni possono anche essere utilizzati come elemento di tenuta dinamico con movimento assiale, rotante o oscillante.

Applicazioni

O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno21,3 mm
Diametro della sezione2,4 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione