Riferimenti
Gapi:ORMV07624
Rubix:999190900016202
Produttore:11A116G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A116G6-O-RING OR 7.60X2.40 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:7.60 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,09 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 72,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore