Riferimenti
Valgan:OR 121 15,88X2,62 SILICONE
Rubix:160000000040359

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 121 15,88X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,25 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 8,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore