Riferimenti
Gapi:OR 129.30X5.70 FPM75
Rubix:999221201000445


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A682G6-O-RING OR 129.30X5.70 FPM75
11a682g6-o-ring or 129.30x5.70 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 129,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione