PK8438 BACK-UP RING 438 (8625) OR: 158,12 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8438
Rubix:999190900046806
Produttore:2PA438K0
PK8438 BACK-UP RING 438 (8625) OR: 158,12 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno158,12 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8438 BACK-UP RING 438 (8625) OR: 158,12 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:158.12 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno158,12 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,40 IVA esclusa
/ Unità
1,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore