67192172-O-RING E BACK-UP OR 21,00 3,00 90 FKM FP9018 (MESCOLA 90 FKM FP901805) 67192172
O-ring in FKM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:OR 21x3 FKM 90 - GRUEN - P50
Rubix:999230328030964
Produttore:192172




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 67192172-O-RING E BACK-UP OR 21,00 3,00 90 FKM FP9018 (MESCOLA 90 FKM FP901805) 67192172
Gli O-ring sono anelli chiusi a sezione circolare. Vengono prodotti mediante vulcanizzazione in stampi come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene mediante la deformazione della sezione trasversale quando è installato e compresso nella sua sede. L'O-ring può essere compresso sia radialmente sia assialmente nella sua sede di montaggio. In condizioni di esercizio la pressione esercitata dai fluidi rafforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico si comporta come un fluido incomprimibile.
Applicazioni
Gli O-ring sono impiegati prevalentemente per la tenuta di componenti di macchine e impianti non in movimento (applicazione statica) e di fluidi in forma liquida e gassosa, ad es. guarnizioni di flange e coperchi, collegamenti filettati di tubi e la testa e il fondo del cilindro per cilindri idraulici. In determinate condizioni è inoltre possibile impiegare O-ring con movimenti alternativi, rotativi e elicoidali (applicazione dinamica). Se la sede di montaggio è adeguatamente lavorata, la progettazione corretta e i materiali appropriati sono stati selezionati, è possibile ottenere tenute fino a 1000 bar, con l'uso di anelli di supporto quando necessario. Gli O-ring sono utilizzati in molti settori quali l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni in vuoto, il settore dei raccordi, l'industria automobilistica e nell'impiantistica e nell'ingegneria meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione