2ERAE881-GUARNIZIONE RAE 16670 00699 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE628
Rubix:999190900039342
Produttore:2ERAE881
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE881-GUARNIZIONE RAE 16670 00699 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:166.70 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 166,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

