11A760G6-O-RING OR 168.30X6.99 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORV876
Rubix:999190900013999
Produttore:11A760G6
11A760G6-O-RING OR 168.30X6.99 FPM75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno168,3 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A760G6-O-RING OR 168.30X6.99 FPM75


O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:168.30 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno168,3 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
44,02 IVA esclusa
/ 3 Unità
53,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione