67013564-GUARNIZIONE OR 145 X 3 VITON 80

O-ring FKM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67013564
Rubix:999230328029639
Produttore:67013564
67013564-GUARNIZIONE OR 145 X 3 VITON 80

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67013564-GUARNIZIONE OR 145 X 3 VITON 80


Gli O-ring sono anelli chiusi a sezione circolare. Sono prodotti mediante vulcanizzazione in stampi come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene mediante la deformazione della sezione trasversale quando viene installato e compresso nel suo alloggiamento. L'O-ring può essere compresso sia radialmente sia assialmente nel suo alloggiamento di montaggio. In condizioni operative la pressione esercitata dai fluidi rinforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico si comporta come un fluido incomprimibile.
OR 145,00 3,00 80 FKM FP8027

Applicazioni

Gli O-ring sono impiegati prevalentemente per la tenuta di componenti macchina e di impianto non in movimento (applicazione statica) e di fluidi in forma liquida e gassosa, ad es. guarnizioni di flange e coperchi, raccordi filettati per tubi e la testata e il fondo del cilindro per cilindri idraulici. In determinate condizioni è inoltre possibile utilizzare gli O-ring in presenza di movimenti alternativi, rotativi e elicoidali (applicazione dinamica). Se l'alloggiamento di montaggio è adeguatamente rifinito, la progettazione è corretta e sono selezionati i materiali appropriati, è possibile ottenere tenute per pressioni fino a 1000 bar, con l'impiego di anelli di supporto dove necessario. Gli O-ring sono impiegati in molti settori quali l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni in vuoto, l'industria dei raccordi, l'industria automobilistica e nell'impiantistica e ingegneria meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno145 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
Codice doganale39269097
1,83 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione