Riferimenti
Gapi:ORMV1086
Rubix:999190900014546
Produttore:11B44GG6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B44GG6-O-RING OR 108.00X6.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:108.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,70 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 47,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione