2ERAE785-GUARNIZIONE RAE 11005 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE348
Rubix:999190900039308
Produttore:RAE348
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE785-GUARNIZIONE RAE 11005 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:110.05 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

