Riferimenti
Dichtomatik:4414
Rubix:999180500109214
Produttore:4414


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 4414-GUARNIZIONE OR 53 X 2,5 NBR 70
Secondo DIN ISO 3601, anello circolare continuo con sezione trasversale circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 53 mm |
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione