Riferimenti
Gapi:OR 90.00X6.00 FPM75
Rubix:999190900014400


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B23GG6-O-RING OR 90.00X6.00 FPM75
11b23gg6-o-ring or 90.00x6.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,85 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 81,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione