PK8048 BACK-UP RING 048 (2475) OR: 120,37 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8048
Rubix:999190900046563


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8048 BACK-UP RING 048 (2475) OR: 120,37 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:120.37 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione