Riferimenti
Gapi:OR 5.94X3.53 FPM75
Rubix:999190900016217


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A359G6-O-RING OR 5.94X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:5.94 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,94 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,18 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 58,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione