Riferimenti
Gapi:OR 295.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900016811


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 295 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A524K6-O-RING OR 295.00X5.00 NBR70
11a524k6-o-ring or 295.00x5.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 295 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,10 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 81,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione