O-R VIT 80SH M D.120,00X6,00 01.ORMVI.120060
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORMVI.120060
Rubix:999220805082507


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.120,00X6,00 01.ORMVI.120060
O-R VIT 80SH M D.120,00X6,00
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione