Riferimenti
Gapi:ORM44431
Rubix:999190900019026
Produttore:11BL69K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BL69K6-O-RING OR 44.40X3.10 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.10 mm Diametro Interno mm:44.40 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,72 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 87,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione