Riferimenti
Valgan:OR 8850 215,4X6,99 NBR
Rubix:160000000421381

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 8850 215,27X6,99 NBR
OR 8850 215,4X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,01 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 18,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore