Riferimenti
Gapi:ORV166
Rubix:999190900013767
Produttore:11A253G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A253G6-O-RING OR 171.12X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:171.12 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 171,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,59 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 49,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione