O-RING D.INT: 33,30 MM D.CORDA: 2,40 MM MAT: NBR 90 SH 15706
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:15706
Rubix:999230728032865


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 33,30 MM D.CORDA: 2,40 MM MAT: NBR 90 SH 15706
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:33.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione