Riferimenti
Gapi:OR326
Rubix:999190900016512
Produttore:11A545K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A545K6-O-RING OR 40.64X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:40.65 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore