O-RING 012 (2037) D.INT: 9,25 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT:NBR 70SH(CONTROLLATI 100%) 11B0Z2K6
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:11B0Z2K6
Rubix:999230316010036


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 012 (2037) D.INT: 9,25 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT:NBR 70SH(CONTROLLATI 100%) 11B0Z2K6
O-RING 012 (2037) D.INT: 9,25 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT:NBR 70SH(CONTROLLATI 100%)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione