Riferimenti
Gapi:OR90277
Rubix:999190900019268
Produttore:11A458K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 291,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 41150 291,69X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:291.69 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 291,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,34 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 74,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione