Riferimenti
Gapi:ORMV143
Rubix:999190900015023
Produttore:11BD92G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD92G6-O-RING OR 14.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:14.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore