Riferimenti
Gapi:OR 28.50X2.50 FPM75
Rubix:999190900014842


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B898G6-O-RING OR 28.50X2.50 FPM75
11b898g6-o-ring or 28.50x2.50 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,30 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 76,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione