Riferimenti
Gapi:OR 3850 215,57X2,62 NBR 90SH
Rubix:999190900019165


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3850 215,57X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:215.57 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,09 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 74,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione