Riferimenti
Gapi:ORM1673
Rubix:999190900017789
Produttore:11BH66K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 167 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BH66K6-O-RING OR 167.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:167.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 167 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione