Riferimenti
Gapi:OR 61.00X3.00 FPM75
Rubix:999190900015075


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF58G6-O-RING OR 61.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:61.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,48 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 87,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione