Riferimenti
Gapi:OR 32.20X3.00 NBR70
Rubix:999190900018891


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A299K6-O-RING OR 32.20X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:32.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,47 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 55,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione