2ERAE453-GUARNIZIONE RAE 05674 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE228
Rubix:999190900039191
Produttore:2ERAE453
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE453-GUARNIZIONE RAE 05674 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:56.74 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

