ORM486 O-RING D.INT: 48,00 MM D.CORDA: 6,00 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORM486
Rubix:999190900046900


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM486 O-RING D.INT: 48,00 MM D.CORDA: 6,00 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:48.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione