Riferimenti
Gapi:OR 46.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900017353


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B69FK6-O-RING OR 46.00X6.00 NBR70
11b69fk6-o-ring or 46.00x6.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione