Riferimenti
Gapi:OR 83.00X5.00 FPM75
Rubix:999190900015370


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 83 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BK57G6-O-RING OR 83.00X5.00 FPM75
11bk57g6-o-ring or 83.00x5.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 83 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,71 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 111,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione