Riferimenti
Gapi:OR 81400 354,97X6,99 NBR 90SH
Rubix:999190900019421


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 354,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 81400 354,97X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:354.97 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 354,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore